MARATHON MOTORER 5KC39NN50X-G Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 / 115v 230c Odp

På lager
Vare: AD8FVT Modell: 5KC39NN50X-GKryssref: 4K110

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.66 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56C
Forsterker med full belastning11.2/5.6
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Total lengde11.875 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.5
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeKroppsdia.FrameTotal lengdeRotasjonServicefaktorAksel lengdeAkseltypePris
MARATHON MOTORER 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366 5KC37FN65X-GKondensator-start5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Gjenget 7 / 16-20 UNF-2A4 271 NOK
MARATHON MOTORER 5KH39EN2552BX Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXDelt fase5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Tastet2 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 / 115v 230c Odp
4 508 NOK / enhet