HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Flensbeholdere, 2 polet, 125 / 250V


filtre
Søknadsmiljø: Industrielle miljøer , Tilkobling: Skrueterminaler , Plikt: Heavy , Karakter: Spesifikasjon , Monteringstype: Panel , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: enslig , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei
StilModellMaterialeampsFARGEMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingProd. BeskrivelseSpenningPris (eks. mva)
A
HBL5279C
nylon15Hvit0.55-15R5-15RDesignet for å godta støpte på kontaktorganer125 VAC704NOK
B
HBL5479C
Nylon / polykarbonat20Hvit26-20R6-20RDesignet for å akseptere støpt på koblingskropper, jording250 VAC866NOK
C
HBL5256
Rustfritt stål15brun0.55-15R5-15RFinder Groove, jording125 VAC769NOK

Flensbeholdere, 2 polet, 125 / 250V

Hubbell Wiring Device-Kellems flensbeholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har bak- / skrueterminaldesign for optimalisering av kabelforbindelser over terminaler. Disse beholderne har termoplastisk nylonhus med polykarbonatterminalholdere for slagfasthet. Valgt flensbeholdere i rustfritt stål? har fenolkonstruksjon for holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse 15 / 20A-kontaktene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 125 og 250V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?