Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5256 rett bladbeholder, 2-P 3-W Jording, 15A 125V, 5-15R, Brun, 1 Pk | AC8QBG 3D186

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5256 rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5-15R, Brun, 1 Pk

På lager
Vare: AC8QBG Modell: HBL5256Kryssreferanse: 3D186

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr flensbeholder
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEbrun
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
HP1/2
MaterialeRustfritt stål
Maks. HP0.5
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypeenslig
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseFinder Groove, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsFARGEMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingProd. BeskrivelseSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5479C Rett kontakt, 20A 250V, 6-20R, Hvit, 1 Pk | AC8QNL 3D912 HBL5479CNylon / polykarbonat20Hvit26-20R6-20RDesignet for å akseptere støpt på koblingskropper, jording250 VAC866NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5279C Rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 15A 125V, 5-15R, Hvit, 1 Pk | AE7LGF 5Z875 HBL5279Cnylon15Hvit0.55-15R5-15RDesignet for å godta støpte på kontaktorganer125 VAC704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5256 rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5-15R, Brun, 1 Pk
769NOK / enhet