POLARIS ITO-1/0B isolert kontakt forskjøvet 2-sidig 1/0 | AG4VHB 34UJ03

POLARIS ITO-1/0B isolert koblingsforskyvning 2-sidig 1/0

Vare: AG4VHB Modell: ITO-1/0BKryssreferanse: 34UJ03

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert multitap-kontakt
Body MaterialAluminum
Connector TypeDobbeltsidig inngang, Z
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde1.62 "
Maks. Dirigentstørrelse1/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse14AWG
SkruematerialeTinnbelagt stål
Stud størrelse3 / 16 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Antall porter (2)
    • Direkte begravelse vurdert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellSkruematerialeKabelstørrelseskodeConnector TypeStud størrelsetypenBreddeHead StyleSakPris
POLARIS IPLG1-3B Isolert kontakt Multi-tap 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BStål1AWGEnsidig inngang, L3 / 16 "Multi-Tap1.62 "SporIsolert kontakt-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B Isolert kontakt Multi-tap 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BStål6AWGEnsidig inngang, L1 / 8 "Multi-Tap1.12 "SporIsolert kontakt-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B Isolert kontakt In-line 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BStål1/0 AWGDobbeltsidig inngang, T3 / 16 "In-Line skjøting0.9 "HexIsolert kontakt452NOK
POLARIS ISR-250B Isolert kontakt In-line 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAluminum250 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.19 "HexIsolert kontakt656NOK
POLARIS ISR-350B Isolert kontakt In-line 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAluminum350 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.32 "HexIsolert kontakt827NOK
POLARIS ISR-500B Isolert kontakt In-line 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAluminum500 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.62 "HexIsolert kontakt1 206 NOK
POLARIS IPL1 / 0-3B Isolert kontakt Multi-tap 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BStål1/0 AWGDobbeltsidig inngang, Z3 / 16 "Multi-Tap1.62 "HexIsolert kontakt547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLARIS ITO-1/0B isolert koblingsforskyvning 2-sidig 1/0