Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW 26400 Fitting Insulation 90 Albue 5 Tommers indre diameter | AF6HNN 19NF10

ITW 26400 Fitting Insulation 90 Albue 5 Tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HNN Modell: 26400Kryssref: 19NF10
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
FARGESølv
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse4-1 / 2 "
For Tube OD5"
For bruk påIsolerte albuer
Isolasjon Nominell ID5"
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDPris
ITW 26330 Monteringsisolasjon 90 albue 3 tommers innerdiameter | AF6HNJ 19NF06 263303"165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 26400 Fitting Insulation 90 Albue 5 Tommers indre diameter
310NOK / enhet