Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLARIS ISR-500B Isolert kontakt In-line 500-4 Awg | AA6TPR 14V970

POLARIS ISR-500B isolert kontakt In-line 500-4 Awg

På lager
Vare: AA6TPR Modell: ISR-500BKryssreferanse: 14V970
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
1 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert kontakt
Body MaterialAluminum
Kabelstørrelseskode500 kcmil
Connector TypeDobbeltsidig inngang, T
Head StyleHex
IsolasjonsmaterialePVC
Lengde4.62 "
Maks. Dirigentstørrelse500
Min. Dirigentstørrelse4AWG
MonterN
SkruematerialeAluminum
Stud størrelse5 / 16 "
typenIn-Line skjøting
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruematerialeKabelstørrelseskodeConnector TypeStud størrelsetypenBreddeHead StyleSakPris
POLARIS IPLG1-3B Isolert kontakt Multi-tap 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BStål1AWGEnsidig inngang, L3 / 16 "Multi-Tap1.62 "SporIsolert kontakt-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B Isolert kontakt Multi-tap 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BStål6AWGEnsidig inngang, L1 / 8 "Multi-Tap1.12 "SporIsolert kontakt-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B Isolert kontakt In-line 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BStål1/0 AWGDobbeltsidig inngang, T3 / 16 "In-Line skjøting0.9 "HexIsolert kontakt452NOK
POLARIS ISR-250B Isolert kontakt In-line 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAluminum250 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.19 "HexIsolert kontakt656NOK
POLARIS ISR-350B Isolert kontakt In-line 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAluminum350 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.32 "HexIsolert kontakt827NOK
POLARIS IPL1 / 0-3B Isolert kontakt Multi-tap 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BStål1/0 AWGDobbeltsidig inngang, Z3 / 16 "Multi-Tap1.62 "HexIsolert kontakt547NOK
POLARIS IPLD3 / 0-3B Isolert kontakt Multi-tap 3 / 0-6 Awg | AA6TPV 14V973 IPLD3 / 0-3BStål3/0 AWGDobbeltsidig inngang, T1 / 4 "Multi-Tap1.75 "HexIsolert kontakt824NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLARIS ISR-500B isolert kontakt In-line 500-4 Awg
1 206 NOK / enhet