Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3LU27 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 10mm Stubby | AC9ZER

WESTWARD 3LU27 Ratcheting Kombinøkkel 10mm Stubby

På lager
Vare: AC9ZER Modell: 3LU27
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse10mm
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde3 53 / 64 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse10
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstubby

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFleksibelt hodeMaterialeTotal lengdeReverseringStørrelsePris
WESTWARD 35Z085 Skrallenøkkel Stubby Rev 12mm 12 Pt | AC6QNA 35Z085JaChrome Vanadium Steel4 3 / 32 "Ja12 "211NOK
WESTWARD 3LU29 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 13mm Stubby | AC9ZEU 3LU290 DegreesStål4 23 / 64 "Nei1337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3LU27 Ratcheting Kombinøkkel 10mm Stubby
33NOK / enhet