EXAIR Kompakte luftkniver, dBA, 1/4 tommers inntak


filtre
Maks. dBA: 64 ved 80 PSI , Type: Høy effektivitet, generelt formål , Arbeids press: 80 til 250 PSI
StilModellluft~~POS=TRUNCMaterialeMaks. Temp.Antall inntakGenerell dybdeTotal tykkelseSamlet breddePris (eks. mva)
A
110003
8.7 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "3"3 248 NOK
B
110003SS
8.7 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"5 318 NOK
B
110006SS
17.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"6 572 NOK
A
110006
17.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "6"3 743 NOK
B
110009SS
26.1 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"8 960 NOK
A
110009
26.1 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "9"4 666 NOK
B
110012SS
34.8 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "9 534 NOK
A
110012
34.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "12 "4 873 NOK
A
110018
52.2 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "18 "6 262 NOK
B
110018SS
52.2 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "18 "11 736 NOK
B
110024SS
69.6 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "24 "13 865 NOK
A
110024
69.6 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "24 "7 372 NOK
B
110030SS
87.0 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "30 "17 580 NOK
A
110030
87.0 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "30 "9 187 NOK
B
110036SS
104.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "36 "20 824 NOK
A
110036
104.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "36 "11 256 NOK
B
110042SS
121.8 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "42 "25 129 NOK
A
110042
121.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "42 "13 464 NOK
A
110048
139.2 scfmAluminum180 F51.75 "1.44 "48 "15 441 NOK
B
110048SS
139.2 scfmRustfritt stål800 F51.44 "1.03 "48 "29 828 NOK
B
110054SS
156 scfmRustfritt stål800 F51.44 "1.03 "54 "33 252 NOK

Kompakte luftkniver, dBA, 1/4 tommers inntak

Exair standard luftkniver er egnet for kjøling, deltørking eller avkjøling av deler eller gjenstander, når de beveger seg langs transportsystemet. Disse luftknivene utnytter coanda-effekten for å skape luftbevegelser i omgivelsene og gir et jevnt ark med laminær luftstrøm over hele lengden med hard slagkraft. De er konstruert for å redusere bruk av trykkluft betydelig og redusere støynivået opp til 10 dBA, sammenlignet med andre "hjemmelagde" avblåsningsenheter. Disse enhetene er konstruert av aluminium / rustfritt stålmateriale for maksimal korrosjonsbestandighet og er enkle å installere. Varianter er tilgjengelige i luftforbruksrater fra 8.7 til 156 SCFM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?