Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 110003SS Luftkniv 1/4 tommers Npt 3 tommers lengde rustfritt stål | AD8NCK 4LCC1

EXAIR 110003SS luftkniv 1/4 tomme Npt 3 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AD8NCK Modell: 110003SSKryssreferanse: 4LCC1
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
5 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkniv
(F) NPT-innløp1 / 4 "
luft~~POS=TRUNC8.7 scfm
Luftspaltegap (in.)0.002
Bredde på luftåpning (in.)3
MaterialeRustfritt stål
Maks. dBA64 ved 80 PSI
Maks. Temp.800 F
Antall inntak4
Generell dybde1.44 "
Total tykkelse1.03 "
Samlet bredde3"
typenHøy effektivitet, generelt formål
Arbeids press80 til 250 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8479810000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMaterialeMaks. Temp.Antall inntakGenerell dybdeTotal tykkelseSamlet breddePris
EXAIR 110003 Luftkniv 1/4 tommers Npt 3 tommers lengde aluminium | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "3"3 248 NOK
EXAIR 110006 Luftkniv 1/4 tommers Npt 6 tommers lengde aluminium | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "6"3 743 NOK
EXAIR 110006SS Luftkniv 1/4 tommer Npt 6 tommer lengde rustfritt stål | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"6 572 NOK
EXAIR 110009 Luftkniv 1/4 tommers Npt 9 tommers lengde aluminium | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "9"4 666 NOK
EXAIR 110009SS Luftkniv 1/4 tommers Npt 9 tommers lengde rustfritt stål | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"8 960 NOK
EXAIR 110012 Luftkniv 1/4 tommer Npt 12 tommers lengde aluminium | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "12 "4 873 NOK
EXAIR 110012SS Luftkniv 1/4 tommers Npt 12 tommers lengde rustfritt stål | AD8NCY 4LCD4 110012SS34.8 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "9 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 110003SS luftkniv 1/4 tomme Npt 3 tommers lengde rustfritt stål
5 318 NOK / enhet