Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN CH 50K100 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8HVD

KERN AND SOHN CH 50K100 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HVD Modell: CH 50K100
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengende balanse
Batteri9V blokk
Reserve batteri20 timer.
Saksbredde90mm
Sifferstørrelse11mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon90 x 30 x 176.5 mm
Husets høyde176.5 mm
Husets lengde30 mm
linearitet+/-0.2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
lesbarhet100g
reproduserbarhet0.1Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet50kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.546
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)15
Skipets bredde (cm)22.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetMaks. Omgivelsestemp.Pris
KERN AND SOHN CH 15K20 Hengende Balanse, 15000g Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8HVC CH 15K20+/- 40 g35 grader C902NOK
KERN AND SOHN CH 50K50 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8HVE CH 50K50+/-0.1 kg35 grader C962NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CH 50K100 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
841NOK / enhet