KERN AND SOHN CH-serien hengende vekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 90 x 30 x 176.5 mm , Hushøyde: 176.5 mm , Huslengde: 30 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModelllinearitetMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
A
CH 50K50
+/-0.1 kg35 ° C962NOK
B
CH 50K100
+/-0.2 kg30 ° C841NOK
C
CH 15K20
+/- 40 g35 ° C902NOK

CH-serien hengende vekter

Kern og Sohn CH-serien hengende vekter er designet for å henge og veie gjenstander i industrielle og kommersielle applikasjoner. De har et plasthus for å beskytte de elektriske komponentene inni og en LCD-skjerm for å vise målinger. Disse vektene er utstyrt med datahold-funksjon for enkel avlesning av veieresultatet og kommer i veiekapasiteter på 15 og 50 kg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?