KERN OG SOHN MTA 400K-1M Rekkverkskala, 300 Og 400Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8KNZ

KERN AND SOHN MTA 400K-1M rekkverksvekt, 300 og 400 kg Maks. Vekt, 100 og 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KNZ Modell: MTA 400K-1M

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanse for håndskinne
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1, 0.2 kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1, 0.2 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt2, 4 kg
Plattformdybde68 mm
Plattformhøyde680 mm
Plattformbredde780 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1 / 0.2 kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse600 mm x 600
reproduserbarhet0.1, 0.2 kg
EnheterKg
Veiekapasitet300 / 400 kg
Veieplattformens dimensjoner780 x 680 x 68 mm
Veier overflatedybde600 mm
Veiende overflate bredde600 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.7822
Skipets høyde (cm)137.26
Skipets lengde (cm)87.44
Skipets bredde (cm)89.84
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MTA 400K-1M rekkverksvekt, 300 og 400 kg Maks. Vekt, 100 og 200g Lesbarhet
24 054 NOK / enhet