KERN AND SOHN HCB-serien hengende vekter


filtre
Skjermtype: LCD , Hushøyde: 153 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
A
HCB 0.5T-3
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg2 585 NOK
B
HCB 100K200
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg1 323 NOK
C
HCB 50K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 202 NOK
D
HCB 99K50
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg1 323 NOK
E
HCB 200K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 563 NOK
F
HCB 200K500
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg1 262 NOK
G
HCB 20K10
82 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20 g1 443 NOK
H
HCB 50K20
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg1 563 NOK
I
HCB 1T-3
82 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg3 367 NOK

HCB-serien hengende vekter

Kern & Sohn Hengende HCB-seriens hengevekter er ideelle for nøyaktig måling av suspendert masse i industrier, som landbruk, fiske, produksjon og logistikk. Disse hengevektene har en LCD-skjerm for enkel lesing og en hushøyde på 153 mm som gir praktisk oppbevaring i områder med lite hode. Disse hengende vektene kan fungere i miljøer med en maksimal luftfuktighet på 80 % og en omgivelsestemperatur på 35 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?