amps: 20 , Tilkobling: Skrueterminaler på baksiden og på siden , Gjeldende vurdering: 20 A , Plikt: Ekstra tung , Karakter: Hospital , Høyde: 1.05 " , HP: 1 , IP-vurdering: 20 , Lengde: 3.28 " , Maks. HP: 1 , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush , NEMA-konfigurasjon: 5-20R , NEMA-vurdering: 5-20R , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Uttakstype: Duplex , Fase: Enkel fase , Prod. Beskrivelse: Finder Groove, jording , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.33 " , Ledningsstørrelse: # 12 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
Sykehus Grade Duplex Beholdere, 2 -polet, 20A, 125V
Hubbell Wiring Device-Kellems sykehusklasse beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige dupleksbeholderene har kablet og ryggdesignet design for optimalisering av ledningsforbindelser over skrueterminaler. De har nylon / polykarbonatflate med PBT -basekonstruksjon for slagfasthet og holdbarhet. Utvalgte modeller har en indikatorlampe for på for å bekrefte strømtilgjengelighet. Den manipulerende motstandsmekanismen forhindrer skade og to lysdioder for opplyst beholderflate forbedrer synligheten under dårlige lysforhold. Velg mellom et stort utvalg av disse 20A, 125V beholderne, tilgjengelig i hvite, røde og lyse mandelfarger.