HI-TECH DURAVENT Svart polyeter uretanfilm industriell kanalslange


filtre
Farge: Svart , Lengde: 25ft. , Materiale: Polyeter uretanfilm , Driftstemp. Område: -60 grader til 180 grader F
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressAntall lagVakuumvurderingPris (eks. mva)
A
0630-0300-0002-60
2.2 "3"320 cfm13 psi210 "Hg3 610 NOK
A
0630-0400-0002-60
3.1 "4"550 cfm9 psi29 "Hg4 599 NOK
A
0631-0300-0002-60
3.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg5 260 NOK
A
0630-0500-0002-60
4"5"710 cfm8 psi27 "Hg5 602 NOK
A
0631-0400-0002-60
4.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg6 062 NOK
A
0630-0600-0002-60
4.6 "6"1030 cfm7 psi25 "Hg4 700 NOK
A
0631-0500-0002-60
5.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg7 482 NOK
A
0631-1000-0002-60
9.3 "10 "2600 cfm10 psi35 "Hg14 623 NOK
A
0630-1200-0002-60
9.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg13 670 NOK
RFQ
A
0631-1200-0002-60
10.3 "12 "3580 cfm8 psi33 "Hg18 405 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?