HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanalslange 4 tommers ID | AC3FFK 2TA28

HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanalslange 4 tommers ID

På lager
Vare: AC3FFK Modell: 0631-0400-0002-60Kryssreferanse: 2TA28

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius4.4 "
FARGESvart
Inne i Dia.4"
Lengde25ft.
MaterialePolyeter uretanfilm
Maks. Strømme550 cfm
Maks. Press19 psi
Antall lag3
Driftstemp. Område-60 grader til 180 grader F
Vakuumvurdering23 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9125
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)62.48
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressAntall lagVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0630-0300-0002-60 Kanalslange 3 tommers ID | AC3FEU 2TA13 0630-0300-0002-602.2 "3"320 cfm13 psi210 "Hg3 842 NOK
HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Kanalslange 4 tommers ID | AC3FEV 2TA14 0630-0400-0002-603.1 "4"550 cfm9 psi29 "Hg4 924 NOK
HI-TECH DURAVENT 0630-0500-0002-60 Kanalslange 5 tommers ID | AC3FEW 2TA15 0630-0500-0002-604"5"710 cfm8 psi27 "Hg5 873 NOK
HI-TECH DURAVENT 0630-0600-0002-60 Kanalslange 6 tommers ID | AC3FEX 2TA16 0630-0600-0002-604.6 "6"1030 cfm7 psi25 "Hg4 700 NOK
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 Kanalslange 12 tommers ID | AC3FFA 2TA19 0630-1200-0002-609.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg13 670 NOK
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Kanalslange 3 tommers ID | AC3FFJ 2TA27 0631-0300-0002-603.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg5 329 NOK
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Kanalslange 5 tommers ID | AC3FFL 2TA29 0631-0500-0002-605.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg8 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanalslange 4 tommers ID
6 062 NOK / enhet