COLDER PRODUCTS COMPANY LC-serien, integrerte koblingsorganer


filtre
Kroppsdia .: 0.89 " , Kroppsmateriale: Forkrommet messing , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 250 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
LCD17005
Barbed2"-5 / 16 "-772NOK
B
LCD16004
Barbed2"-1 / 4 "-675NOK
A
LCD17006
Barbed2"-3 / 8 "-748NOK
B
LCD16005
Barbed2"-5 / 16 "-744NOK
A
LCD17004
Barbed2"-1 / 4 "-648NOK
B
LCD16006
Barbed2"-3 / 8 "-647NOK
C
LCD10004
MNPT1.15 "1 / 4 "--464NOK
C
LCD10006
MNPT1.15 "3 / 8 "--524NOK
D
LCD15004
MNPT1.5 "1 / 4 "--582NOK
E
LCD13004
PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "746NOK
E
LCD13006
PTF2"-1 / 4 "3 / 8 "718NOK

LC-serien, integrerte koblingsorganer

Colder Products Corporation LC-serien, inline-koblingskropper har kraftig forkrommet messing og er produsert for å vare i de fleste krevende bruksområder. De tilbyr fleksibilitet med flere konfigurasjoner og avslutninger; ideell for både PLC acetal og PLC12 polypropylen koblinger. Disse enhetene i LC-serien har også enhåndsbetjening som gir rask og enkel til- og frakobling. Velg fra en rekke LC-serien, inline-koblingskropper, tilgjengelig i 3/8 og 1/4 tomme utvendige diametre på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?