Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD10006 Inline Coupler Forkrommet messing Mnpt | AC4AQM 2YCU6

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10006 Inline Coupler Forkrommet messing Mnpt

På lager
Vare: AC4AQM Modell: LCD10006Kryssreferanse: 2YCU6
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.0.89 "
Body MaterialForkrommet messing
TilkoblingstypeMNPT
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.15 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
KALDERE PRODUKTER SELSKAP LCD10004 Forkrommet messing rørfitting, 250 psi, 1/4 tomme gjenger | AC4AQL 2YCU5 LCD10004MNPT1.15 "1 / 4 "--514NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD13004 Inline Coupler Forkrommet messing Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "827NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD13006 Inline Coupler Forkrommet messing Ptf | AC4AQP 2YCU8 LCD13006PTF2"-1 / 4 "3 / 8 "796NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD17004 Inline Coupler, Forkrommet messing, Piggforsynt | AC4AQQ 2YCU9 LCD17004Barbed2"-1 / 4 "-718NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD17005 Inline Coupler Chrome Platd Messing Barbed | AC4AQR 2YCV1 LCD17005Barbed2"-5 / 16 "-869NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD17006 Inline Coupler Chrome Platd Messing Barbed | AC4AQT 2YCV2 LCD17006Barbed2"-3 / 8 "-842NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP LCD15004 Panelmontert kobling Forkrommet messing | AC4ARB 2YCW1 LCD15004MNPT1.5 "1 / 4 "--645NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10006 Inline Coupler Forkrommet messing Mnpt
590NOK / enhet