Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300ILR Kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød | AC8QFA 3D290

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød

På lager
Vare: AC8QFA Modell: HBL8300ILRKryssreferanse: 3D290

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter for tung bruk
FARGERød
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseHospital
Høyde1.05 "
HP1
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseFinder Groove, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Belyst

Produktvarianter

ProduktModellsøknad MiljøFARGEMaterialeAntall ledningerStrømindikatorSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300REDTRA Stikkontakt med strømindikator 125V 20A 1 HK NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRASykehuskarakterRødnylon3Ja125381NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300REDL Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHE 30CZ68 8300REDLSykehuskarakterRødnylon3Ja125657NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300WTRA Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHG 30CZ71 8300WTRASykehuskarakterHvitnylon3Nei125459NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300LATRA Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHH 30CZ72 8300LATRASykehuskarakterLys mandelnylon3Nei125372NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300REDTRA Stikkontakt 125V 20A 1 HK NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRASykehuskarakterRødnylon3Nei125553NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300RED Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHK 30CZ78 8300REDSykehuskarakterRødnylon3Nei125258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød
1 138 NOK / enhet