Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300RED Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHK 30CZ78

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Stikkontakt 125V 20A 1 HK

På lager
Vare: AF9LHK Modell: 8300RØDKryssreferanse: 30CZ78
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter
FARGERød
HP1
Materialenylon
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
UtløpstypeDuplex
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125
VærbestandigNei
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.92
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellsøknad MiljøFARGEMaterialeAntall ledningerStrømindikatorSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300ILR Kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød | AC8QFA 3D290 HBL8300ILRSykehuskarakter for tung brukRødpolykarbonat3-ledningNei125 VAC1 138 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300REDTRA Stikkontakt med strømindikator 125V 20A 1 HK NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRASykehuskarakterRødnylon3Ja125381NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300REDL Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHE 30CZ68 8300REDLSykehuskarakterRødnylon3Ja125655NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300WTRA Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHG 30CZ71 8300WTRASykehuskarakterHvitnylon3Nei125450NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300LATRA Stikkontakt 125V 20A 1 HK | AF9LHH 30CZ72 8300LATRASykehuskarakterLys mandelnylon3Nei125372NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300REDTRA Stikkontakt 125V 20A 1 HK NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRASykehuskarakterRødnylon3Nei125553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Stikkontakt 125V 20A 1 HK
258NOK / enhet