Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length | AF2GJR 6THN9

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length

På lager
Vare: AF2GJR Modell: SHS80421Kryssref: 6THN9
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
1 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 3 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
Monteringstypestandard
Total lengde12 "
Fase1
Spenning120V
Watts360
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tempco SHS80421 strip heater designed for efficient heat transfer on uneven or flat surfaces
    • Features a flexible silicone rubber body to conform well or mold around the shape and size of the machine
    • Withstands a maximum of 450 deg F ambient temperature
    • Unique design with a peel-off protective layer for quick and easy installation

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80293 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"448NOK
TEMPCO SHS80295 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"435NOK
TEMPCO SHS80297 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"511NOK
TEMPCO SHS80299 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"511NOK
TEMPCO SHS80301 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"510NOK
TEMPCO SHS80303 Stripvarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"1 003 NOK
TEMPCO SHS80305 stripevarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"1 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length
1 003 NOK / enhet