Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80293 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBD 6TFH7

TEMPCO SHS80293 Strip Heater 120v 2 Tommer Lengde

På lager
Vare: AF2GBD Modell: SHS80293Kryssreferanse: 6TFH7
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 2 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
Monteringstypestandard
Total lengde2"
Fase1
Spenning120V
Watts10
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80295 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"425NOK
TEMPCO SHS80297 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"499NOK
TEMPCO SHS80299 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"499NOK
TEMPCO SHS80301 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"498NOK
TEMPCO SHS80303 Stripvarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"979NOK
TEMPCO SHS80305 stripevarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"980NOK
TEMPCO SHS80307 Strip Heater 120v 6 Tommer Lengde | AF2GBU 6TFK1 SHS803076"3606"979NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80293 Strip Heater 120v 2 Tommer Lengde
438NOK / enhet