CHAINFLEX CF6 kontrollkabel, 9 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Grønn , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 9 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Temp. Område: 23 grader til 158 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 18AWG
StilModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF6-07-07
Bare kobber0.47 "7Klipp til lengden, bestill med foten78NOK
A
CF6-07-05
Bare kobber0.39 "5Klipp til lengden, bestill med foten78NOK
A
CF6-07-05-100
Kobber0.39 "5100ft.5 117 NOK
A
CF6-07-05-25
Kobber0.39 "525ft.1 241 NOK
A
CF6-07-07-25
Kobber0.47 "725ft.1 602 NOK
A
CF6-07-07-100
Kobber0.47 "7100ft.6 485 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?