Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF6-07-05 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JRN 2TZA2

CHAINFLEX CF6-07-05 Continuous Flexing Control Cable 9a 600v

På lager
Vare: AC3JRN Modell: CF6-07-05Kryssreferanse: 2TZA2
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker9
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.39 "
Antall ledere5
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdePris
CHAINFLEX CF6-07-07 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JRP 2TZA3 CF6-07-07Bare kobber0.47 "7Klipp til lengden, bestill med foten90NOK
CHAINFLEX CF6-07-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JWR 2TZN9 CF6-07-05-25Kobber0.39 "525ft.1 311 NOK
CHAINFLEX CF6-07-07-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JWT 2TZP1 CF6-07-07-25Kobber0.47 "725ft.1 587 NOK
CHAINFLEX CF6-07-05-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3ULU 2WGL1 CF6-07-05-100Kobber0.39 "5100ft.5 069 NOK
CHAINFLEX CF6-07-07-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3ULV 2WGL2 CF6-07-07-100Kobber0.47 "7100ft.6 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-05 Continuous Flexing Control Cable 9a 600v
70NOK / enhet