Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HPH6 torsjonsfjær 180 grader 0.183od - pakke med 6 | AC9NFF

APPROVED VENDOR 3HPH6 torsjonsfjær 180 grader 0.183od - pakke med 6

På lager
Vare: AC9NFF Modell: 3HPH6
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorsjonsfjær
Avbøyningsvinkel (Deg.)180
FinishPlain
Benlengde0.75 "
MaterialeCarbon Steel Music Wire
Maks. Rod Outside Dia.0.109 "
Antall spoler4.00
Utenfor Dia.0.183 "
Fjærlengde @ Moment0.375 "
Moment @ 1/2 benlengde (in.-Lbs.)0.100
VindretningVenstre hånd
WireDia.0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.27
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeMaterialeUtenfor Dia.WireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD7 torsjonsfjær 180 grader 0.109od - pakke med 6 | AC9NDT 3HPD70.38 "Carbon Steel Music Wire0.109 "0.012 "87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD8 torsjonsfjær 180 grader 0.133od - pakke med 6 | AC9NDU 3HPD80.5 "Carbon Steel Music Wire0.133 "0.014 "87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD9 torsjonsfjær 180 grader 0.130od - pakke med 6 | AC9NDV 3HPD90.5 "Carbon Steel Music Wire0.13 "0.015 "97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE1 torsjonsfjær 180 grader 0.183od - pakke med 6 | AC9NDW 3HPE10.75 "Carbon Steel Music Wire0.183 "0.015 "89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE2 torsjonsfjær 180 grader 0.216od - pakke med 6 | AC9NDX 3HPE20.75 "Carbon Steel Music Wire0.216 "0.018 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE3 torsjonsfjær 180 grader 0.224od - pakke med 6 | AC9NDY 3HPE30.75 "Carbon Steel Music Wire0.224 "0.025 "87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE4 torsjonsfjær 180 grader 0.249od - pakke med 6 | AC9NDZ 3HPE41"Carbon Steel Music Wire0.249 "0.028 "96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPH6 torsjonsfjær 180 grader 0.183od - pakke med 6
89NOK / enhet