Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HCB 50K20 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8JVW

KERN AND SOHN HCB 50K20 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JVW Modell: HCB 50K20
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
1 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengende balanse
Batteri3 x 1.5V AA
Reserve batteri300 timer.
Saksbredde82mm
Sifferstørrelse11mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon82 x 43 x 153 mm
Husets høyde153 mm
Husets lengde43 mm
linearitet+/-0.04 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
lesbarhet20g
reproduserbarhet0.02Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet50kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)8.3
Skipets lengde (cm)15.2
Skipets bredde (cm)21.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris
KERN OG SOHN HCB 0.5T-3 Hengende Balanse, 500Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8JVN HCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg2 585 NOK
KERN OG SOHN HCB 100K200 Hengende Balanse, 100Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8JVP HCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg1 323 NOK
KERN OG SOHN HCB 1T-3 Hengende Balanse, 1000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg3 367 NOK
KERN OG SOHN HCB 200K100 Hengende balanse, 200Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 563 NOK
KERN OG SOHN HCB 200K500 Hengende Balanse, 200Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg1 262 NOK
KERN OG SOHN HCB 20K10 Hengende Balanse, 20000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20 g1 443 NOK
KERN OG SOHN HCB 50K100 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HCB 50K20 Hengende Balanse, 50Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet
1 563 NOK / enhet