WESCO CPII palletrucker


filtre
Gaffellengde: 48 " , Gaffelbredde: 7" , Håndtak: Gummibelagt , Vektgrense: 5500 lb. , Total høyde: 48 " , Total lengde: 63 " , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: Moldon polyuretan
StilModellSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
272777
21 "Moldon polyuretan10 441 NOK
A
272775
21 "nylon9 045 NOK
A
272778
27 "Moldon polyuretan10 367 NOK
A
272776
27 "nylon10 201 NOK

CPII palletrucker

Wesco CPII palletrucker brukes i dagligvarebutikker og lager for å enkelt transportere palletert last. Disse lastebilene har en 180-graders rattradius for enkel navigering og styres av påstøpte polyuretanhjul for å redusere stresskonsentrasjonen på gulvene. De er videre integrert med et gummibelagt håndtak for et stramt og komfortabelt grep, og er i stand til å bære belastninger på opptil 5500 lb. Varianter er tilgjengelige i 21 og 27 tommers bredder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?