Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HDB 10K10N Hengende balanse, 10Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JWM

KERN AND SOHN HDB 10K10N hengende balanse, 10 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JWM Modell: HDB 10K10N

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengende balanse
Batteri2 x 1.5V AAA
Reserve batteri180 timer.
Saksbredde72mm
Sifferstørrelse12mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon72 x 25 x 105 mm
Husets høyde105 mm
Husets lengde25 mm
linearitet+/-0.03 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene90%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
lesbarhet10g
reproduserbarhet0.01Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet10kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)22.5
Skipets lengde (cm)15
Skipets bredde (cm)7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN OG SOHN HDB 5K5N Hengende Balanse, 5000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JWQ HDB 5K5N+/- 15 g781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HDB 10K10N hengende balanse, 10 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
781NOK / enhet