Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3GNR4 Trådduk 304 4 Mesh 0.0470 Diameter 48x48 | AC9HND

APPROVED VENDOR 3GNR4 Trådduk 304 4 Mesh 0.0470 Diameter 48x48

På lager
Vare: AC9HND Modell: 3GNR4
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
2 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådduk
Legeringstype304
FinishPlain
Lengde48 "
MaterialeRustfritt stål
Mesh Størrelse4 x 4
NettstørrelsesområdeGrov
Åpent område65.9%
Åpningsstørrelse0.203 "
typenVanlig vev
Bredde48 "
WireDia.0.047 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7314141000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3AJU1 Trådduk 316 40 Mesh 0.0100 Diameter 48x48 | AC8HZT 3AJU131640 x 40end36.0%0.015 "0.01 "2 009 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3AJV2 Trådduk 316 325 Mesh 0.0014 Diameter 48x48 | AC8HZV 3AJV2316325 x 325end30.5%0.001 "0.001 "1 663 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3AKJ1 Trådduk 304 4 Mesh 0.0350 Diameter 48x48 | AC8JAR 3AKJ13044 x 4Grov74.0%0.215 "0.035 "1 209 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3AKJ4 Trådduk 304 10 Mesh 0.0200 Diameter 48x48 | AC8JAU 3AKJ430410 x 10Grov64.0%0.088 "0.02 "1 219 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ALR7 Trådduk 304 16 Mesh 0.0090 Diameter 48x48 | AC8JBH 3ALR730416 x 16end73.3%0.053 "0.009 "775NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ALT9 Trådduk 304 40 Mesh 0.0065 Diameter 48x48 | AC8JBK 3ALT930440 x 40end54.8%0.018 "0.006 "759NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ALU4 Trådduk 304 48 Mesh 0.0055 Diameter 48x48 | AC8JBL 3ALU430448 x 48end54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNR4 Trådduk 304 4 Mesh 0.0470 Diameter 48x48
2 107 NOK / enhet