APPROVED VENDOR Dreieplatehjul m / brems


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med brems , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert
StilModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A
1UKU6
1-3/4 x 2-5/8"Side0 til 299 lb.175 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"98NOK
B
5UX87
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"251NOK
C
5UX84
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"199NOK
C
5UX83
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"144NOK
B
5UX86
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"186NOK
B
5UX88
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"252NOK
D
1 NOK2
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"115NOK
E
1UHL7
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.145 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"147NOK
F
1UHP2
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"147NOK
G
1UHN8
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"129NOK
H
1UKT4
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"131NOK
F
1UHN9
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"134NOK
I
5UX76
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"137NOK
J
5UX74
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.220 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"189NOK
J
5UX72
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.198 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"109NOK
A
1UKU7
1-3 / 4 x 3 "Sidekamera0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"121NOK
K
1UKX4
1-3 / 4 x 3 "Sidekamera0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"127NOK
G
1UHN6
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"99NOK
J
5UX73
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.176 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"98NOK
L
1NVC4
3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "507NOK
L
1NVD1
3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "606NOK
L
1NVC7
3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "522NOK
M
1NUZ7
3 x 3 "Side300 til 999 lb.800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "430NOK
N
1NYY2
3 x 3 "Side300 til 999 lb.750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "548NOK
O
1NUX8
3 x 3 "Side300 til 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "1 009 NOK
L
1NVC1
3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "484NOK
P
1NVD7
3 x 3 "Ansiktskontakt300 til 999 lb.450 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "476NOK
Q
1NUX5
3 x 3 "Side300 til 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "595NOK
K
1UKX5
3 x 4 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "257NOK
D
1 NOK4
3 x 4 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "-
RFQ
A
1UKW2
3 x 4 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "242NOK
R
1NVL8
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1050 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "599NOK
S
1NVR5
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "622NOK
S
1NVR2
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "526NOK
T
1NVH5
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "533NOK
U
1NVH8
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "514NOK
S
1NVP8
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "518NOK
V
1NVP5
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "626NOK
R
1NVN5
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "726NOK
R
1NVN2
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "602NOK
T
1NVJ2
4-1/8 x 4-1/2"Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "695NOK
W
1UHJ1
15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.75 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"61NOK
X
1UHL1
15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"89NOK
W
1UHJ2
15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"79NOK
K
1UKX2
15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.125 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"87NOK
Y
1UHR2
15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"62NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?