Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NVR2 Svingbare platehjul med brems 1200 Lb 6 tommers diameter | AB2UJH

APPROVED VENDOR 1NVR2 Svingbar platehjul med brems 1200 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AB2UJH Modell: 1NVR2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeSide
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Type hjulSving
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull4-1/8 x 4-1/2"
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 4-1/2"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse5 x 5-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeD
race måteDobbelkule herdet
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4145
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NUX5 Svingplate Hjul Med Brems 900 Lb 6 Tommer Diameter | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Side300 til 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "595NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NUX8 Svingbare platehjul med brems 900 Lb 8 tommers diameter | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Side300 til 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "1 009 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NUY2 Svingplatehjul med brems 4 tommers diameter | AB2UCW 1NYY23 x 3 "Side300 til 999 lb.750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "548NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NUZ7 Svingbare platehjul med brems 800 Lb 4 tommers diameter | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Side300 til 999 lb.800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "430NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NVC1 Svingplatehjul med brems 1000 Lb 4 tommers diameter | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "484NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NVC4 Svingplatehjul med brems 1000 Lb 5 tommers diameter | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "507NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NVC7 Svingplatehjul med brems 1200 Lb 6 tommers diameter | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVR2 Svingbar platehjul med brems 1200 Lb 6 tommers diameter
526NOK / enhet