DAYTON Tubeaxial Vifter


filtre
Peiling Type: Ball , Dimensjon E: 9 / 16 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal
StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris (eks. mva)
A
7F875
--------74 662 NOK
RFQ
A
7F876
--------81 564 NOK
RFQ
A
7F835
--------40 907 NOK
RFQ
A
7F886
--------102 975 NOK
RFQ
B
5JKE5
-60 "Aluminum64.25 "34-9 / 16 "60.625 "43.375 "Belte112 484 NOK
B
5JKE4
-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401 NOK
C
4TM81
-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104 NOK
A
7F856
--------59 503 NOK
RFQ
A
7F847
--------53 466 NOK
RFQ
D
7E624
--------41 763 NOK
RFQ
A
7F865
--------58 216 NOK
RFQ
A
7F921
--------17 275 NOK
RFQ
A
7F846
--------50 390 NOK
RFQ
A
7F885
--------92 277 NOK
RFQ
A
7F864
--------55 145 NOK
RFQ
C
4TM85
-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172 NOK
C
4TM80
-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436 NOK
A
7F877
--------92 094 NOK
RFQ
A
7F884
--------85 480 NOK
RFQ
A
7F874
--------71 304 NOK
RFQ
A
7F855
--------56 122 NOK
RFQ
E
4TM82
305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850 NOK
C
4TM83
365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917 NOK
C
4TM84
521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081 NOK
C
2XZH2
1241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870 NOK

Tubeaxial Vifter

Direkte drev røraksevifter fra Dayton sørger for ventilasjon i lager, fabrikker og underjordiske parkeringsstrukturer. Disse ventilasjonsviftene er montert inne i kanalene, og har en 3-fase / kondensatorstartmotor og presisjonsbalanserte aluminiumspropeller for å flytte røyk / pigmentbelastet luft, fjerning av varme og røyk, komfortkontroll, proseskjøling og generell ventilasjon. Dayton tubeaxial fans kan effektivt flytte luft i et middels lang kanalsystem. Monteres i hvilken som helst posisjon, de består av robust stålhus med en bakt emaljefinish for slitestyrke. De er ikke egnet for bruk på farlige steder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?