DAYTON 4TM84 aksialvifte med direkte drivrør 21 tommers 230v | AD9MGP

DAYTON 4TM84 Direct Drive Tube Aksialvifte 21 Tommer 230v

På lager
Vare: AD9MGP Modell: 4TM84

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.21 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP6193/4105
CFM @ 0.125-inn. SP5970/3760
CFM @ 0.250-inn. SP5738/3341
CFM @ 0.375-inn. SP5489/2167
CFM @ 0.500-inn. SP5211
Dimensjon A21-5 / 16 "
Dimensjon B22.593
Dimensjon C23.875 "
Dimensjon D16 "
KjøretypeDirekte
Fan RPM1750/1160
Forsterker med full belastning5/3
Høyde23.88 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens23-7 / 8 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens21-5 / 16 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.21.25 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP1.10/0.33
Maks. Dybde16 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1
Motor turtall1750/1160
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Antall hastigheter2
Uttak Dia.21.25 "
Fase1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.26/15.2
Spenning230
Bredde23.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.725
Skipets høyde (cm)43.69
Skipets lengde (cm)63.25
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris
DAYTON 2XZH2 akselvifte med direkte drivrør 30 tommers 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870 NOK
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436 NOK
DAYTON 4TM81 aksialvifte med direkte drivrør 16 tommer 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104 NOK
DAYTON 4TM82 Aksialvifte med direkte drivrør 18 tommer 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850 NOK
DAYTON 4TM83 Direkte Drivrør Aksialvifte 18 Tommer 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917 NOK
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 inch 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172 NOK
DAYTON 5JKE4 røraksialvifte 60-1/2 tommer H 57-3/4 tommers bredde | AE4CYX 5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TM84 Direct Drive Tube Aksialvifte 21 Tommer 230v
31 081 NOK / enhet