DAYTON 4TM83 Direkte Drivrør Aksialvifte 18 Tommer 115v | AD9MGN

DAYTON 4TM83 Direct Drive Tube Aksialvifte 18 Tommer 115v

På lager
Vare: AD9MGN Modell: 4TM83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP4670/3095
CFM @ 0.125-inn. SP4436/2738
CFM @ 0.250-inn. SP4198/2266
CFM @ 0.375-inn. SP3947
CFM @ 0.500-inn. SP3653
Dimensjon A18.5 "
Dimensjon B19.875 "
Dimensjon C21 "
Dimensjon D16 "
KjøretypeDirekte
Fan RPM1750/1160
Forsterker med full belastning11.4/6.7
Høyde21 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens21 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens18-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.18.5 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.80/0.21
Maks. Dybde16 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP3/4
Motor turtall1750/1160
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Antall hastigheter2
Uttak Dia.18.5 "
Fase1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30/22
Spenning115
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)55.12
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris
DAYTON 2XZH2 akselvifte med direkte drivrør 30 tommers 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870 NOK
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436 NOK
DAYTON 4TM81 aksialvifte med direkte drivrør 16 tommer 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104 NOK
DAYTON 4TM82 Aksialvifte med direkte drivrør 18 tommer 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850 NOK
DAYTON 4TM84 aksialvifte med direkte drivrør 21 tommers 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081 NOK
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 inch 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172 NOK
DAYTON 5JKE4 røraksialvifte 60-1/2 tommer H 57-3/4 tommers bredde | AE4CYX 5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TM83 Direct Drive Tube Aksialvifte 18 Tommer 115v
24 917 NOK / enhet