DAYTON 2XZH2 akselvifte med direkte drivrør 30 tommers 230v | AC4AGL

DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube Aksialvifte 30 Tommer 230v

På lager
Vare: AC4AGL Modell: 2XZH2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP14792
CFM @ 0.125-inn. SP14208
CFM @ 0.250-inn. SP13624
CFM @ 0.375-inn. SP13036
CFM @ 0.500-inn. SP12419
Dimensjon A30.593
Dimensjon B32-5 / 16 "
Dimensjon C33.593
Dimensjon D21 "
KjøretypeDirekte
Fan RPM1160
Forsterker med full belastning10/9.4/4.7
Høyde33.625 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens33-19 / 32 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens30-19 / 32 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.30.625 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP3.06
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP3
Motor turtall1160
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Antall hastigheter1
Uttak Dia.30.625 "
Fase3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.29
Spenning200 til 230 / 460
Bredde33.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 127.35
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436 NOK
DAYTON 4TM81 aksialvifte med direkte drivrør 16 tommer 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104 NOK
DAYTON 4TM82 Aksialvifte med direkte drivrør 18 tommer 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850 NOK
DAYTON 4TM83 Direkte Drivrør Aksialvifte 18 Tommer 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917 NOK
DAYTON 4TM84 aksialvifte med direkte drivrør 21 tommers 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081 NOK
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 inch 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172 NOK
DAYTON 5JKE4 røraksialvifte 60-1/2 tommer H 57-3/4 tommers bredde | AE4CYX 5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube Aksialvifte 30 Tommer 230v
54 870 NOK / enhet