DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 inch 115v | AD9MGK

DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Aksialvifte 12 Tommer 115v

På lager
Vare: AD9MGK Modell: 4TM80

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.12 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP1627/1079
CFM @ 0.125-inn. SP1465
CFM @ 0.250-inn. SP1182
Dimensjon A12.25 "
Dimensjon B13.437 "
Dimensjon C14.593
Dimensjon D14 "
KjøretypeDirekte
Fan RPM1750/1160
Forsterker med full belastning4/2
Høyde14 9 / 16 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens14-19 / 32 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens12-1 / 4 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.12.25 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.14/0.04
Maks. Dybde14 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
Motor turtall1750/1160
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver4
Antall hastigheter2
Uttak Dia.12.25 "
Fase1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.17.1/9.9
Spenning115
Bredde14 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.3025
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris
DAYTON 2XZH2 akselvifte med direkte drivrør 30 tommers 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870 NOK
DAYTON 4TM81 aksialvifte med direkte drivrør 16 tommer 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104 NOK
DAYTON 4TM82 Aksialvifte med direkte drivrør 18 tommer 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850 NOK
DAYTON 4TM83 Direkte Drivrør Aksialvifte 18 Tommer 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917 NOK
DAYTON 4TM84 aksialvifte med direkte drivrør 21 tommers 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081 NOK
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 inch 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172 NOK
DAYTON 5JKE4 røraksialvifte 60-1/2 tommer H 57-3/4 tommers bredde | AE4CYX 5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Aksialvifte 12 Tommer 115v
18 436 NOK / enhet