DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 inch 230v | AD9MGQ

DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Aksialvifte 24 Tommer 230v

På lager
Vare: AD9MGQ Modell: 4TM85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP8555
CFM @ 0.125-inn. SP8105
CFM @ 0.250-inn. SP7613
CFM @ 0.375-inn. SP6998
Dimensjon A24.5 "
Dimensjon B25-13 / 16 "
Dimensjon C26.875 "
Dimensjon D18 "
KjøretypeDirekte
Fan RPM1160
Forsterker med full belastning4.1/4.2/2.1
Høyde26.875 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens26-7 / 8 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens24-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.24.437 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP1.02
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1
Motor turtall1160
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Antall hastigheter1
Uttak Dia.24.437 "
Fase3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.20
Spenning200 til 230 / 460
Bredde26.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris
DAYTON 2XZH2 akselvifte med direkte drivrør 30 tommers 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870 NOK
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436 NOK
DAYTON 4TM81 aksialvifte med direkte drivrør 16 tommer 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104 NOK
DAYTON 4TM82 Aksialvifte med direkte drivrør 18 tommer 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850 NOK
DAYTON 4TM83 Direkte Drivrør Aksialvifte 18 Tommer 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917 NOK
DAYTON 4TM84 aksialvifte med direkte drivrør 21 tommers 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081 NOK
DAYTON 5JKE4 røraksialvifte 60-1/2 tommer H 57-3/4 tommers bredde | AE4CYX 5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Aksialvifte 24 Tommer 230v
28 172 NOK / enhet