DAYTON 5JKE5 røraksialvifte 66-3/4 tommer H 64-1/4 tommers bredde | AE4CYY

DAYTON 5JKE5 røraksialvifte 66-3/4 tommer H 64-1/4 tommers bredde

På lager
Vare: AE4CYY Modell: 5JKE5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

112 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.60 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.63 "
Dimensjon A64.25 "
Dimensjon B34-9 / 16 "
Dimensjon C60.625 "
Dimensjon D43.375 "
Dimensjon E9 / 16 "
KjøretypeBelte
Høyde66.75 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens64-1 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens60-5 / 8 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Innløp Dia.60.625 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde43.375 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde16-7 / 8 "
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.60.625 "
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Bredde64.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 266.85
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)177.04
Skipets bredde (cm)176.53
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris
DAYTON 2XZH2 akselvifte med direkte drivrør 30 tommers 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870 NOK
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436 NOK
DAYTON 4TM81 aksialvifte med direkte drivrør 16 tommer 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104 NOK
DAYTON 4TM82 Aksialvifte med direkte drivrør 18 tommer 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850 NOK
DAYTON 4TM83 Direkte Drivrør Aksialvifte 18 Tommer 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917 NOK
DAYTON 4TM84 aksialvifte med direkte drivrør 21 tommers 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081 NOK
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 inch 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JKE5 røraksialvifte 66-3/4 tommer H 64-1/4 tommers bredde
112 484 NOK / enhet