Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 300 PSI | AD4CQA 41D947

DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 300 PSI

På lager
Vare: AD4CQA Modell: DPGA-10Kryssreferanse: 41D947
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
1 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet-/+ 1 %
Auto Shutoff20 min.
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRød
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse2.62 "x 1.52"
SkjermtypeLCD
KlasseKlasse 316L
Housing MaterialABS
Lagring av minneNei
Driftstemp. Område30 grader. til 120 grader. F
Powered By9V batteri
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi
oppløsning0.1 psi
Fuktede materialerRustfritt stål, silikon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris
DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 30 tommer Hg | AD4CPV 41D942 DPGA-0030 "Hg til 0 psi0.01 psi1 756 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 Digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 15 PSI | AD4CPW 41D943 DPGA-050 til 15 psi0.01 psi1 756 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGA-06 Digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 30 PSI | AD4CPX 41D944 DPGA-060 til 30 psi0.01 psi1 756 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGA-07 Digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 50 PSI | AD4CPY 41D945 DPGA-070 til 50 psi0.02 psi1 756 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGA-08 Digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 100 PSI | AD4CPZ 41D946 DPGA-080 til 100 psi0.1 psi1 756 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGA-11 digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110 til 500 psi0.2 psi1 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 digital trykkmåler, 1 prosent nøyaktighet, 300 PSI
1 756 NOK / enhet