DESTACO 237 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 2.24 " , Base Bredde: 2.28 " , Klemmestangåpning: 93 grader , Diameter: 0.350 " , Håndtaksåpning: 59 grader , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: M10 , Type: Hold ned på horisontalt håndtak
StilModellmaterialeholdekapasitetvippelås plussMonteringsbaseKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A
237-USS
Rustfritt stål750 kgNeiFlens4"1.67 "U-barHorisontal1 653 NOK
B
237-U
Stål750 kgNeiFlens4"1.67 "U-barHorisontal510NOK

237 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 237-seriens horisontale holdeklemmer har en lavprofildesign med stor håndtaksklaring i åpen posisjon. De brukes til sveising, inventarkontroll og montering av ulike verktøy og utstyr. Destaco 237-seriens klemme er tilgjengelig i forskjellige totalhøyder og lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?