Horisontale holdeklemmer er ideelle for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene for sikker klemming ved å flytte håndtaket som er plassert parallelt med basen i låst posisjon. Disse horisontale klemmene brukes til operasjoner som krever gjentatt fastspenning / demontering av arbeidsstykket under hele operasjonen. Destaco 237-serien Horisontale holdeklemmer har en U -formet klemmestang for å muliggjøre justering av forskjellige spindelsamlinger for å holde arbeidsstykkene stille og forhindre at de løsner eller glir under hele operasjonen. Destaco 237-U horisontal holdeklemme brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater under kontroll av inventar, trebearbeiding, montering og lukking. Denne manuelle vippeklemmen har stålkonstruksjon for strukturell styrke og minimerer skade / slitasje på grunn av slitende forhold. Den har en lav profildesign med økt håndtaksklaring for å redusere plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer, og dermed muliggjøre brukervennlighet i trange rom. Denne klemmen tilbys også i en variant med rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.Raptor Supplies tilbyr også en lignende klemme med holdekapasitet på 1000 lb.
Bruksområder:
- Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco 237-U brukes til trebearbeiding, kontroll av inventar, sveising og montering i bil-, forbruksvarer, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å lukke forskjellige inventar som trommer, lokk, deksler og kammer- og adkomstdører.
Egenskaper:
- Destaco 237-U horisontal holdeklemme har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og forhindring av bøyning / brudd under tunge belastninger.
- Den har et håndtak som er lett å holde og som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har lav profildesign og stor håndtaksklaring i åpen stilling for å minimere plassbehovet.
- Den har en monteringsstil med flensbunn, som gir en maksimal holdekapasitet på 750 lb.
- Denne klemmen gir en klemmestangåpning på 93 grader ved å flytte håndtaket opp til 59 grader.
- Den er utstyrt med en U -stang for å feste spindelenheter for å holde arbeidsstykker sikkert.
- Denne klemmen har en høyde på 1.67 tommer og klemarmlengde på 4 tommer.
- Denne klemmen leveres med en flat spissbundet neopren -spindel for fast og justerbar klemming mens du reduserer klemmemerker på de ferdige overflatene.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som flenseskive (235106) for fleksibel og sikker justering av spindelen i klemmen.
- Destaco 240208-M flat tip-bonded neopren spindel kan leveres for å erstatte slitt eller defekt spindel på Destaco 237-U manuell klemme.
- Raptor Supplies kan også levere Destaco 210440-Q kryssarmsett for festing av to spindler til klemmestangen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 237-U horisontal hold-down-klemme er designet i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 industrielle standarder for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 237-U hold down clamp er forsvarlig montert på de flate overflatene eller arbeidsstykkene ved hjelp av to par gjengede hull på den flensede sokkelen.
- Denne klemmen kan enkelt skrus av med en skrutrekker når du trenger å fjerne klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 237-U manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Destaco tilbyr lignende klemmer i konstruksjon i rustfritt stål (Destaco 237-USS) for å motstå korrosjon og operere i utendørs miljø.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer betjenes manuelt for å skyve klemmestangen og spindelenheten ved hjelp av håndtak som er parallelle med monteringsbasen for å forhindre at arbeidsstykker beveger seg midt under driften, og derved sikre sikker klemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemmehåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallell med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasitet eller holdekraft indikerer den ideelle evnen (målt under klemmeproduksjonsprosessen) til klemmen til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales å brukes med Destaco -klemmer under vedlikehold?
A. Koblingsfett som Mobil XTC anbefales for bruk under ombygging eller service av Destaco manuelle klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.