Horisontale holdeklemmer har et håndtak (plassert parallelt med basen i låst posisjon) for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke. Disse manuelle klemmene er ideelle for sikkert å holde arbeidsstykkene som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring. Destaco 237-serien horisontale holdeklemmer er utstyrt med en U-formet klemmestang for festing av fleksible spindelenheter og tverrarmsett for å justere klemmen i henhold til arbeidsstykker av forskjellige størrelser. De har lavprofildesign med stor håndtaksklaring i åpen posisjon for enkel installasjon / betjening i trange rom. Destaco 237-USS manuell vippeklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende / utendørs miljøer. Den har plass til en justerbar sekskantspindel i rustfritt stål langs klemstangen for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller sklir under hele operasjonen. Denne klemmen har flensbase for sikker montering på en flat, horisontal overflate. Den tilbyr en maksimal lastekapasitet på 850 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i en variant med stålkonstruksjon for strukturell stivhet og styrke.
Bruksområder:
Destaco 237-USS horisontal holdeklemme er egnet for å utføre lukkeoperasjoner på inventar, som kammer-/adgangsdører, lokk og deksler. Den brukes også til kontroll av inventar, sveising, trebearbeiding og monteringsoperasjoner i romfart, forbruksvarer, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 237-USS horisontal holdeklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet for å redusere slitasje/skader i slitende miljøer.
- Den er utstyrt med en U-klemmestang for å feste justerbare spindelenheter og tilbehør som kryssarmsett.
- Denne klemmen har lavprofildesign med stor håndklaring mellom stang og håndtak for installasjon / bruk i trange rom.
- Den har monteringsstil med flens for sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 850 lb.
- Håndtaket kan flyttes opp til 59 grader for å åpne klemmestangen opp til 93 grader.
- Klemmearmen har en høyde på 1.67 tommer og lengde på 4 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies leverer disse sekskantede rustfrie stålspindlene for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til klemarmen til Destaco 237-USS klemmen.
- Destaco 235906: Disse flensskivene brukes til å justere plasseringen av en spindel i henhold til arbeidsstykker av forskjellige størrelser.
- Destaco 210440-Q: Disse tverrarmsettene kan hjelpe til med å feste to spindler til klemarmen samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 237-USS horisontal holdeklemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 237-USS holder nede klemmen er sikkert montert på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke ved å bruke gjengede hull på flensbasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 237-USS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmevarianter med stålkonstruksjon (237-U) for strukturell styrke for å forhindre bøyning / brudd.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Visse horisontale holdeklemmer i U-stangstil, slik som Destaco 237-USS, har en spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når den er i låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco har Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer som fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmen forblir i tilstanden over-senter vippelås. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.