EATON H28008-250R Flettet slange Id 0.5 tomme Od 0.85 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XTE Modell: H28008-250RKryssref: 20LW84

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse08
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.13 / 16 "
Min. Bøy Radius3-1 / 2 "
Driftstrykk4500 PSI
Forsterkning(2) Stålflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. OmrådePetroleumsbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 260 grader, vannbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 158 grader
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.45
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H28004-250R flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.57 tommer Lengde 250 fot | AF6XRY 20LW78 H28004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI26 112 NOK
EATON H28004-500R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.57 tommer Lengde 500 fot | AF6XRZ 20LW79 H28004-500R041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI50 699 NOK
EATON H28006-250R flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.71 tommer Lengde 250 fot | AF6XTB 20LW81 H28006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI30 332 NOK
EATON H28006-500R flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.71 tommer Lengde 500 fot | AF6XTC 20LW82 H28006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI59 005 NOK
EATON H28010-250R flettet slange-ID 0.62 tomme Od 1 tomme Lengde 250 fot | AF6XTH 20LW87 H28010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi41 874 NOK
EATON H28012-250R flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.13 tommer Lengde 250 fot | AF6XTK 20LW89 H28012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi55 197 NOK
EATON H28016-250R flettet slange-ID 1 tomme Od 1.43 tommer Lengde 250 fot | AF6XTM 20LW91 H28016-250R161"250ft.1-13 / 32 "6"3000 psi70 728 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H28008-250R Flettet slange Id 0.5 tomme Od 0.85 tommer Lengde 250 fot
35 701 NOK / enhet