PHILIPS Kompakte lysrørarmaturer


filtre
Base Type: Medium skrue E26 , Pærehus: Glass , Fargetemp.: 2700K , CRI: 82 , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Min. Temp.: -20 grader F , grov service: Nei , Form: Spiral , Slitesterk: Nei , Starttype: Instant , Temp. Område: -20 til 120 grader F , Trekant: Nei , Handelsnummer: T2/QFS/13W/E26WW , Type: standard
StilModellLumenTotal lengdeVurdert livSpenningWattsPris (eks. mva)
A
16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20
-----96NOK
B
9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20
-----102NOK
C
SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1
550 lm3 3 / 8 "10000 timer.110V til 127V AC9W290NOK
RFQ
C
EL/mdT2 18W
1250 lm1 / 8 "10000 timer.120V AC18W-
RFQ
C
BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK
1600 lm1 / 8 "12000 timer.120V AC23W-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?