EATON 9000X-serien isolasjonstransformatorenheter


Eaton 9000X-seriens isolasjonstransformatorsammenstillinger gir elektrisk isolasjon mellom primær- og sekundærviklingene til transformatoren. De brukes i applikasjoner som krever isolering av elektriske kretser eller utstyr fra strømforsyningen og er fordelaktige i medisinske omgivelser for å gi strøm til defibrillatorer og andre livreddende enheter. Disse transformatorenhetene er egnet for industrielle og kommersielle miljøer for å drive sensitive ele...ctronisk utstyr, som datamaskiner og annet databehandlingsutstyr.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
FR10845
22 471 NOK
RFQ
B
FR10844
22 471 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Isolasjonstransformatorsammenstillinger bruker en transformator for å konvertere spenningen til et innkommende elektrisk signal til et annet spenningsnivå.
  • Den primære viklingen til transformatoren er koblet til den innkommende elektriske strømkilden og sekundærviklingen er til lasten.
  • Primær- og sekundærviklingene er elektrisk isolert fra hverandre (det er ingen direkte elektrisk forbindelse mellom dem).
  • Et vekslende magnetfelt dannes når en vekselspenning påføres primærviklingen. Dette vekslende magnetfeltet induseres deretter i sekundærviklingen, og produserer en vekselspenning.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Kan isolasjonstransformatorsammenstillinger brukes til å øke eller trappe ned spenningen til et innkommende elektrisk signal?

Ja, isolasjonstransformatorsammenstillinger kan brukes til enten å øke eller trappe ned spenningen til et innkommende elektrisk signal, avhengig av omdreiningsforholdet til transformatoren. Hvis dreieforholdet er større enn 1:1, vil spenningen i sekundærviklingen være høyere enn spenningen i primærviklingen. Hvis den er mindre enn 1:1, vil spenningen i sekundærviklingen være lavere enn spenningen i primærviklingen.

Kan disse enhetene brukes med trefase elektriske systemer?

Ja, isolasjonstransformatorer kan brukes med trefasede elektriske systemer.

Kan isolasjonstransformatorsammenstillinger gi spenningskonvertering for enfasede elektriske systemer?

Ja.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?