Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A0 1/2 Kuleventil, Karbonstål, Inline, FNPT, 1/2 | AE8FLP 6CX24

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1/2 kuleventil, karbonstål, innebygd, FNPT, 1/2 "

På lager
Vare: AE8FLP Modell: VAE2.A0 1/2Kryssreferanse: 6CX24

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet karbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStøpt sinklegering
Håndtakstypespaken
Maks. Press5800 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeNitril
SetematerialeDelrin (R)
StammaterialeForniklet stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 175 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803070
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseStammaterialeVentilstrukturPris
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A0 1 1/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4KarbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1.25 "Karbonstål2-Piece3 963 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A0 1 1/2 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1-1/2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2KarbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1.5 "Karbonstål2-Piece5 203 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 1/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG1 / 4 "Karbonstål3-Piece1 031 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 3/8 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG3 / 8 "Karbonstål3-Piece1 322 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 1/2 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout5800 psi WOG1 / 2 "Karbonstål3-Piece1 112 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 3/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG3 / 4 "Karbonstål3-Piece1 704 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 1 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG1"Karbonstål3-Piece2 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1/2 kuleventil, karbonstål, innebygd, FNPT, 1/2 "
933NOK / enhet