REELCRAFT SGA3665 OLP 1 slangetrommel General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 slangetrommel General Industrial 232 Psi

På lager
Vare: AD2BLJ Modell: SGA3665 OLP 1Kryssref: 3MJJ3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishPoly sak
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde65ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Housing Materialpolypropylen
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press232 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak
Total høyde19 "
Total lengde22.75 "
Samlet bredde9.5 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeViton
Svingbart materialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.98
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917390050
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPliktvurderingFinishTotal lengdeRullinnløpTetningstypeSlange slutterSlange inne i Dia.Pris
REELCRAFT SWA3850 OLP1 slangetrommel General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriKompositt22.75 "1/2 "(F) NPTgod1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "4 939 NOK
REELCRAFT SHA3850 OLP1 slangetrommel General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "4 825 NOK
REELCRAFT SGA3850 OLP1 Slangetrommel 1/2 tomme 50 fot Lengde 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11 SGA3850 OLP1Vegg, svingbar brakettTung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "3 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 slangetrommel General Industrial 232 Psi
4 395 NOK / enhet