START INTERNATIONAL LAP65-serien, håndholdte applikatorer


filtre
Farge: Beige , Kjernestørrelse: 1" , Høyde: 4" , Etikettlengde: 0.78 til 2.36 " , Lengde: 9" , Materiale: Plast , Maks. Foringsbredde: 1.2 " , Maks. Rull utvendig Dia.: 3.93 " , Min. Kjernestørrelse: 1" , Min. Foringsbredde: 0.75 "
StilModellLiner Bredde KapasitetPris (eks. mva)
A
LAP6510-30
-3 164 NOK
RFQ
B
LAP65-30
0.75 til 1.2 "2 232 NOK
C
LAP65-60
1 til 2.36 "2 567 NOK
D
LAP65-100
2.15 til 3.96 "2 776 NOK

LAP65-serien, håndholdte applikatorer

  • Maks. Etikettlengde (2-3 / 8 "(60 mm))
  • Maks. Etikettbredde (3-27 / 32 "(98mm))
  • Maks. Rull Dia. (3-15 / 16 "(100 mm))
  • Min. Core Dia. (1 "(25mm)

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?