Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL LAP65-30 håndholdt merkemaskin 1-1/8 tommers maks. etikett W | AA3FUK 11J894

START INTERNATIONAL LAP65-30 håndholdt merkemaskin 1-1/8 tommer maks. etikett W

På lager
Vare: AA3FUK Modell: LAP65-30Kryssref: 11J894
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
2 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt etikettapplikator
FARGEBeige
Kjernestørrelse1"
Høyde4"
Etikettlengde0.78 til 2.36 "
Lengde9"
Liner Bredde Kapasitet0.75 til 1.2 "
MaterialePlast
Maks. Rull utenfor Dia.3.93 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode3926100000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Maks. Etikettlengde (2-3 / 8 "(60 mm))
    • Maks. Etikettbredde (1-1 / 8 "(28mm))
    • Maks. Rull Dia. (3-15 / 16 "(100 mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25mm)

Produktvarianter

ProduktModellLiner Bredde KapasitetPris
START INTERNATIONAL LAP65-100 håndholdt merkemaskin 3-27/32 tommers maks. etikett W | AA3FUJ 11J893 LAP65-1002.15 til 3.96 "2 776 NOK
START INTERNATIONAL LAP65-60 håndholdt merkemaskin 2-3/8 tommers maks. etikett W | AA3FUL 11J895 LAP65-601 til 2.36 "2 567 NOK
START INTERNATIONAL LAP6510-30 Etikettapplikator, 0.75 til 1.20 tommers linerbredde, 0.39 til 2.36 tommers etikettlengde | CM9GUV LAP6510-30-3 164 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LAP65-30 håndholdt merkemaskin 1-1/8 tommer maks. etikett W
2 232 NOK / enhet