LEESON 120728.00 Sagmotor 3 hk 3450 o / min 230v | AB4EAU 1XEN1 / C145K34FB12E

LEESON 120728.00 Sagmotor 3 Hk 3450 Rpm 230v

På lager
Vare: AB4EAU Modell: 120728.00Kryssreferanse: 1XEN1 / C145K34FB12E

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBordsagmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame145Y
Forsterker med full belastning13.0
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel11 "
MotorapplikasjonElektroverktøy
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringSpesiell brakett
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 4 "
Aksel lengde1 13 / 16 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501406040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPSpenningPris
LEESON 120925.00 Sagmotor 1-1 / 2 Hk 3450 Rpm 115 / 230v | AB4EAR 1XEL8 / C143C34FB5G 120925.00143Y20.0/10.01.5115/23015 083 NOK
LEESON 120997.00 Sagmotor 2 Hk 3450 o / min 115 / 230v | AB4EAT 1XEL9 / C143C34FB6G 120997.00143Y22.0/11.02115/23016 258 NOK
LEESON 120998.00 Sagmotor 4 hk 3450 o / min 230v | AB4EAV 1XEN2 / C145K34FB16E 120998.00145Y17.6423018 803 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 120728.00 Sagmotor 3 Hk 3450 Rpm 230v
19 915 NOK / enhet